WISKA - Holkkitiiviste metal SPRINT EX - NMSKE 1 EMV-Z Tuumainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - NPT
Sopii kaapelihalkaisijoille - 13...21 mm
Materiaali - metalli
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685630597
Sähkönumero
1706133
Toimittajan tuotenumero
10063059
Tukkuerä
25
Kierre:
NPT
Sopii kaapelihalkaisijoille:
13...21 mm
Materiaali:
metalli
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Väri:
hopea
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
kyllä
EX-luokka, kaasu:
1, 2
EX-luokka, pöly:
21, 22
Kierteen pituus:
20 mm
Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:
1"
Materiaalin laatu:
messinki
Kierteen nousu:
2.209 mm
Avaimen leukaväli:
36 mm
Vastamutterilla:
ei
Avainväli:
40 mm
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Iskunkestävyys:
kyllä
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Tiivisteen tyyppi:
Tiivisterengas
EMC-versio:
kyllä
Käyttölämpötila:
-40...75 °C
Suojattu:
kyllä
Armeeratulle kaapelille:
ei
Paineen tasaus:
ei
EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:
Type A
Tiivistemateriaali:
EPDM
Liitäntätapa koteloon:
ruuvi
WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


