WISKA - Holkkitiiviste metal SPRINT EX - NMSKE 3/4 Tuumainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - NPT
Sopii kaapelihalkaisijoille - 10...17 mm
Materiaali - metalli
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007685014083
Sähkönumero
1706116
Toimittajan tuotenumero
10101085
Tukkuerä
50
Kierre:
NPT
Sopii kaapelihalkaisijoille:
10...17 mm
Materiaali:
metalli
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Väri:
hopea
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
kyllä
EX-luokka, kaasu:
1, 2
EX-luokka, pöly:
21, 22
Kierteen pituus:
16 mm
Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:
3/4"
Materiaalin laatu:
messinki
Kierteen nousu:
1.814 mm
Avaimen leukaväli:
29 mm
Vastamutterilla:
ei
Avainväli:
32 mm
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Iskunkestävyys:
kyllä
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Tiivisteen tyyppi:
Tiivisterengas
EMC-versio:
ei
Käyttölämpötila:
-40...75 °C
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
Paineen tasaus:
ei
EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:
Type A
Tiivistemateriaali:
EPDM
Liitäntätapa koteloon:
ruuvi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


