WISKA - Holkkitiiviste metall Hatgland - HGSM 12-E Pack metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Holkkitiiviste metall Hatgland - HGSM 12-E Pack metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 2...5 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kierrekoko metrinen/PG - 12

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007685041720

Sähkönumero

1706731

Toimittajan tuotenumero

10101853

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

2...5 mm

Materiaali:

metalli

Kierrekoko metrinen/PG:

12

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

hopea

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

14.5 mm

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Kierteen nousu:

0.75 mm

Avaimen leukaväli:

15 mm

Vastamutterilla:

kyllä

Avainväli:

16 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Iskunkestävyys:

kyllä

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

ei

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

EMC-versio:

ei

Käyttölämpötila:

-40...100 °C

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Paineen tasaus:

ei

EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:

Type A

Tiivistemateriaali:

EPDM

Liitäntätapa koteloon:

ruuvi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan