WISKA - Holkkitiiviste metalli - EMCGV 32-180 LT EMV-Z metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Holkkitiiviste metalli - EMCGV 32-180 LT EMV-Z metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii kaapelihalkaisijoille:

16...18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14...16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15...17 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2...3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2...3.3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2...4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20...22 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22...24 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24...26 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26...28 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26...29 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28...30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3...4.3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3...5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30...32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32...34 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33...35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot34...36 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35...38 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36...38 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot38...41 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4...5.3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4...6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot41...44 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44...47 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot47...49 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5...7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6...8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7...9 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8...10 mm

Kierrekoko metrinen/PG:

32
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 16...18 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kierrekoko metrinen/PG - 32

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007686024012

Sähkönumero

1707623

Toimittajan tuotenumero

10106567

Tukkuerä

25

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

16...18 mm

Materiaali:

metalli

Kierrekoko metrinen/PG:

32

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

hopea

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

8 mm

Materiaalin laatu:

messinki

Kierteen nousu:

1.5 mm

Avaimen leukaväli:

36 mm

Vastamutterilla:

ei

Avainväli:

39 mm

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Iskunkestävyys:

kyllä

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Sopii lattakaapelille:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

EMC-versio:

kyllä

Käyttölämpötila:

-60...180 °C

Suojattu:

kyllä

Armeeratulle kaapelille:

ei

Paineen tasaus:

ei

EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:

Type A

Tiivistemateriaali:

silikoni

Liitäntätapa koteloon:

ruuvi

EMCGV 32-180 LT EMV-Z metri, alhainen lämpöt. EMC

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan