WISKA - Holkkitiiviste metalli - EMCGV 8-030 LT EMV-Z metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii kaapelihalkaisijoille:
2...3.3 mmKierrekoko metrinen/PG:
8Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 2...3.3 mm
Materiaali - metalli
Kierrekoko metrinen/PG - 8
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007686023497
Sähkönumero
1707496
Toimittajan tuotenumero
10106540
Tukkuerä
50
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
2...3.3 mm
Materiaali:
metalli
Kierrekoko metrinen/PG:
8
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Väri:
hopea
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
5 mm
Materiaalin laatu:
messinki
Kierteen nousu:
1.25 mm
Avaimen leukaväli:
11 mm
Vastamutterilla:
ei
Avainväli:
12 mm
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Iskunkestävyys:
kyllä
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
ei
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Tiivisteen tyyppi:
Tiivisterengas
EMC-versio:
kyllä
Käyttölämpötila:
-60...180 °C
Suojattu:
kyllä
Armeeratulle kaapelille:
ei
Paineen tasaus:
ei
EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:
Type A
Tiivistemateriaali:
silikoni
Liitäntätapa koteloon:
ruuvi
WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


