WISKA - Holkkitiiviste metalli - ERMKV-L M50 Metri Pitkä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Kierrekoko metrinen/PG - 50
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - suora
Kierteen pituus - 14 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685628662
Sähkönumero
1705546
Toimittajan tuotenumero
10062866
Tukkuerä
10062866
Kierre:
metrinen
Kierrekoko metrinen/PG:
50
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
suora
Kierteen pituus:
14 mm
Avaimen leukaväli:
50 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
31...42 mm
Materiaalin laatu:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Tiivisteen tyyppi:
tiivisterengas
Käyttölämpötila:
-30...80 °C


