WISKA - Holkkitiiviste metalli - ERMKV-L M63 Metri Pitkä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Kierrekoko metrinen/PG - 63
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - suora
Kierteen pituus - 63 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685628679
Sähkönumero
1705547
Toimittajan tuotenumero
10062867
Tukkuerä
10062867
Kierre:
metrinen
Kierrekoko metrinen/PG:
63
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
suora
Kierteen pituus:
63 mm
Avaimen leukaväli:
63 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
40...51 mm
Materiaalin laatu:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Tiivisteen tyyppi:
tiivisterengas
Käyttölämpötila:
-30...80 °C


