WISKA - Holkkitiiviste metalli - NMSKV 1/4

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Holkkitiiviste metalli - NMSKV 1/4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - NPT

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 3...7 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Väri - hopea

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007685654807

Sähkönumero

1707252

Toimittajan tuotenumero

10065480

Tukkuerä

50

Kierre:

NPT

Sopii kaapelihalkaisijoille:

3...7 mm

Materiaali:

metalli

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

hopea

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

13 mm

Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:

1/4"

Materiaalin laatu:

messinki

Kierteen nousu:

1.411 mm

Avaimen leukaväli:

16 mm

Vastamutterilla:

ei

Avainväli:

18 mm

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Iskunkestävyys:

kyllä

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

EMC-versio:

ei

Käyttölämpötila:

-40...100 °C

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Paineen tasaus:

ei

EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:

Type A

Tiivistemateriaali:

EPDM

Liitäntätapa koteloon:

ruuvi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio