WISKA - Holkkitiiviste metalli - PMSKV 48-63

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Holkkitiiviste metalli - PMSKV 48-63

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii kaapelihalkaisijoille:

34...48 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21...35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3...7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.5...10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6...13 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9...17 mm

Kierrekoko metrinen/PG:

48
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13.5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot42

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - PG

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 34...48 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kierrekoko metrinen/PG - 48

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685007214

Sähkönumero

1707251

Toimittajan tuotenumero

10100693

Tukkuerä

10

Kierre:

PG

Sopii kaapelihalkaisijoille:

34...48 mm

Materiaali:

metalli

Kierrekoko metrinen/PG:

48

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

hopea

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

10 mm

Materiaalin laatu:

messinki

Kierteen nousu:

1.588 mm

Avaimen leukaväli:

68 mm

Vastamutterilla:

ei

Avainväli:

75 mm

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Iskunkestävyys:

kyllä

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

EMC-versio:

ei

Käyttölämpötila:

-40...100 °C

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Paineen tasaus:

ei

EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:

Type A

Tiivistemateriaali:

EPDM

Liitäntätapa koteloon:

ruuvi