WISKA - Holkkitiiviste metalli - SMKV Pg13.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - PG
Sopii kaapelihalkaisijoille - 6.5...13.5 mm
Materiaali - metalli
Kierrekoko metrinen/PG - 13.5
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007685620246
Sähkönumero
1705256
Toimittajan tuotenumero
10062084
Tukkuerä
50
Kierre:
PG
Sopii kaapelihalkaisijoille:
6.5...13.5 mm
Materiaali:
metalli
Kierrekoko metrinen/PG:
13.5
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Väri:
hopea
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
6.5 mm
Materiaalin laatu:
messinki
Kierteen nousu:
1.41 mm
Avaimen leukaväli:
20 mm
Vastamutterilla:
ei
Avainväli:
22 mm
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Iskunkestävyys:
kyllä
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Tiivisteen tyyppi:
Tiivisterengas
EMC-versio:
ei
Käyttölämpötila:
-25...80 °C
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
Paineen tasaus:
ei
EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:
Type A
Tiivistemateriaali:
EPDM
Liitäntätapa koteloon:
ruuvi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


