WISKA - Holkkitiiviste metalli - SMKV Pg29

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - PG
Sopii kaapelihalkaisijoille - 17...28 mm
Materiaali - metalli
Kierrekoko metrinen/PG - 29
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685620277
Sähkönumero
1705259
Toimittajan tuotenumero
10062087
Tukkuerä
25
Kierre:
PG
Sopii kaapelihalkaisijoille:
17...28 mm
Materiaali:
metalli
Kierrekoko metrinen/PG:
29
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Väri:
hopea
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
8 mm
Materiaalin laatu:
messinki
Kierteen nousu:
1.588 mm
Avaimen leukaväli:
37 mm
Vastamutterilla:
ei
Avainväli:
39 mm
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Iskunkestävyys:
kyllä
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Tiivisteen tyyppi:
Tiivisterengas
EMC-versio:
ei
Käyttölämpötila:
-25...80 °C
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
Paineen tasaus:
ei
EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:
Type A
Tiivistemateriaali:
EPDM
Liitäntätapa koteloon:
ruuvi


