WISKA - Holkkitiiviste metalli - SMKV Pg36

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - PG
Sopii kaapelihalkaisijoille - 23...34 mm
Materiaali - metalli
Kierrekoko metrinen/PG - 36
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007685620284
Sähkönumero
1705260
Toimittajan tuotenumero
10062088
Tukkuerä
25
Kierre:
PG
Sopii kaapelihalkaisijoille:
23...34 mm
Materiaali:
metalli
Kierrekoko metrinen/PG:
36
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Väri:
hopea
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
9 mm
Materiaalin laatu:
messinki
Kierteen nousu:
1.588 mm
Avaimen leukaväli:
47 mm
Vastamutterilla:
ei
Avainväli:
49 mm
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Iskunkestävyys:
kyllä
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Tiivisteen tyyppi:
Tiivisterengas
EMC-versio:
ei
Käyttölämpötila:
-25...80 °C
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
Paineen tasaus:
ei
EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:
Type A
Tiivistemateriaali:
EPDM
Liitäntätapa koteloon:
ruuvi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


