WISKA - Holkkitiiviste muovi HF - KVG Pg42

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

42

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - PG

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 30...38 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 42

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007685601498

Sähkönumero

1705223

Toimittajan tuotenumero

10060149

Tukkuerä

10

Kierre:

PG

Sopii kaapelihalkaisijoille:

30...38 mm

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

42

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

13 mm

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Kierteen nousu:

1.588 mm

Avaimen leukaväli:

60 mm

Vastamutterilla:

ei

Avainväli:

65.5 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Iskunkestävyys:

kyllä

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

kyllä

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

ei

RAL-numero:

7035

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

EMC-versio:

ei

Käyttölämpötila:

-20...80 °C

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Paineen tasaus:

ei

EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:

Type A

Tiivistemateriaali:

EPDM

Liitäntätapa koteloon:

ruuvi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Holkkitiiviste muovi