WISKA - Holkkitiiviste muovi SPRINT HF - ESKE/1-L-e 32 Metri EX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kierrekoko metrinen/PG:
32Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 13...21 mm
Materiaali - muovi
Kierrekoko metrinen/PG - 32
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007685083300
Sähkönumero
1705777
Toimittajan tuotenumero
10103383
Tukkuerä
25
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
13...21 mm
Materiaali:
muovi
Kierrekoko metrinen/PG:
32
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
kyllä
EX-luokka, kaasu:
1, 2
EX-luokka, pöly:
21, 22
Kierteen pituus:
15 mm
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Kierteen nousu:
1.5 mm
Avaimen leukaväli:
36 mm
Vastamutterilla:
ei
Avainväli:
40 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Iskunkestävyys:
kyllä
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
RAL-numero:
9005
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Tiivisteen tyyppi:
Tiivisterengas
EMC-versio:
ei
Käyttölämpötila:
-40...75 °C
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
Paineen tasaus:
ei
EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:
Type A
Tiivistemateriaali:
EPDM
Liitäntätapa koteloon:
ruuvi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


