WISKA - Holkkitiiviste muovi SPRINT HF - ESKE/1-L-e-RDE 25 LT Metri EX

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Holkkitiiviste muovi SPRINT HF - ESKE/1-L-e-RDE 25 LT Metri EX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

25

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 25

  • Materiaalin laatu - polyamidi (PA)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685085922

Sähkönumero

1705872

Toimittajan tuotenumero

10103480

Tukkuerä

50

Kierre:

metrinen

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

25

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan