WISKA - Holkkitiiviste muovi SPRINT HF - ESKE/1-L-i 40 Metri EX

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Holkkitiiviste muovi SPRINT HF - ESKE/1-L-i 40 Metri EX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32

Kierteen pituus:

18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 17...28 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 40

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007685083577

Sähkönumero

1705786

Toimittajan tuotenumero

10103392

Tukkuerä

10

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

17...28 mm

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

40

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

musta

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

kyllä

EX-luokka, kaasu:

1, 2

EX-luokka, pöly:

21, 22

Kierteen pituus:

18 mm

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Kierteen nousu:

1.5 mm

Avaimen leukaväli:

46 mm

Vastamutterilla:

ei

Avainväli:

51 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Iskunkestävyys:

kyllä

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

RAL-numero:

9005

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

EMC-versio:

ei

Käyttölämpötila:

-40...75 °C

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Paineen tasaus:

ei

EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:

Type A

Tiivistemateriaali:

EPDM

Liitäntätapa koteloon:

ruuvi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan