WISKA - Holkkitiiviste muovi SPRINT HF - ESKE/1S-e-RDE 16 Metri EX

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Holkkitiiviste muovi SPRINT HF - ESKE/1S-e-RDE 16 Metri EX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

16

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 16

  • Materiaalin laatu - polyamidi (PA)

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685086936

Sähkönumero

1705906

Toimittajan tuotenumero

10103514

Tukkuerä

50

Kierre:

metrinen

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

16

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan