WISKA - Holkkitiiviste muovi SPRINT HF - ESKE/1S-e-RDE 32 Metri EX

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Holkkitiiviste muovi SPRINT HF - ESKE/1S-e-RDE 32 Metri EX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

32

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 32

  • Materiaalin laatu - polyamidi (PA)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685087025

Sähkönumero

1705909

Toimittajan tuotenumero

10103517

Tukkuerä

25

Kierre:

metrinen

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

32

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan