WISKA - Holkkitiiviste muovi SPRINT HF - ESKE/1S-i 20 Metri EX

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Holkkitiiviste muovi SPRINT HF - ESKE/1S-i 20 Metri EX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

20
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32

Kierteen pituus:

10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 7...13 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 20

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007685086523

Sähkönumero

1705892

Toimittajan tuotenumero

10103500

Tukkuerä

50

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

7...13 mm

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

20

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

musta

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

kyllä

EX-luokka, kaasu:

1, 2

EX-luokka, pöly:

21, 22

Kierteen pituus:

10 mm

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Kierteen nousu:

1.5 mm

Avaimen leukaväli:

24 mm

Vastamutterilla:

ei

Avainväli:

27 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Iskunkestävyys:

kyllä

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

RAL-numero:

9005

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

EMC-versio:

ei

Käyttölämpötila:

-40...75 °C

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Paineen tasaus:

ei

EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:

Type A

Tiivistemateriaali:

EPDM

Liitäntätapa koteloon:

ruuvi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan