WISKA - Holkkitiiviste muovi SPRINT HF - ESKVS 32 MUS Metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Holkkitiiviste muovi SPRINT HF - ESKVS 32 MUS Metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 13...21 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 32

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685612838

Sähkönumero

1706912

Toimittajan tuotenumero

10061283

Tukkuerä

10

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

13...21 mm

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

32

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

musta

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

12 mm

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Kierteen nousu:

1.5 mm

Avaimen leukaväli:

36 mm

Vastamutterilla:

ei

Avainväli:

40 mm

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Iskunkestävyys:

kyllä

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

RAL-numero:

9005

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

EMC-versio:

ei

Käyttölämpötila:

-40...100 °C

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Paineen tasaus:

ei

EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:

Type A

Tiivistemateriaali:

EPDM

Liitäntätapa koteloon:

ruuvi

Holkkitiiviste murtosuojalla

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan