WISKA - Jakorasia HF - Combi 308 IP68 5x4,0mm har Gee

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Sopii putken halkaisijalle - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410016056122

Sähkönumero

1605612

Toimittajan tuotenumero

10066634

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Sopii putken halkaisijalle:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

8

Väri:

harmaa

Leveys:

85 mm

Syvyys:

51 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

ruuviliitos

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

4 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

85 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

liitäntä kierteellä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

sileä kansi

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

kyllä

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

kyllä

Sinetöitävissä:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-30...100 °C

Mukana olevien kaapeliholkkien määrä:

0

Lähtevät liitännät, joissa on liittimet rakennuksen pistorasia-asennusta varten:

ei

RAL-numero (vastaava):

7035

Napojen lukumäärä:

5

Vedonpoistin:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Geelitäytteinen kalvojakorasia 8 läpivientiä johon sopii M20 holkkitiiviste. Liitinrima 5*4mm johtimille. Halogeenivapaa.Geelitäyte mukana. Voidaan mitata myös geelitäytteen läpi.

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan