WISKA - Jatkosholkki - 788/6/SKV 21

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Jatkosholkki - 788/6/SKV 21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.6...6 mm²

  • Johdinten lukumäärä - 5

  • Suojajohdin - ei

  • Halogeeniton - kyllä

  • Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685024235

Sähkönumero

5214801

Toimittajan tuotenumero

10061436

Tukkuerä

10

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.6...6 mm²

Johdinten lukumäärä:

5

Suojajohdin:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

ei

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ruuviliitin

10-18mm kaapeleille. Liittimet 5x6mm2.

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan