Etusivu

WISKA - Jatkosholkki - 788/ESKV 25 / 221-2411 BK

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Jatkosholkki - 788/ESKV 25 / 221-2411 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5...4 mm²

  • Malli / Tyyppi - Kaapelin liitäntäholkki

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007686294729

Sähkönumero

5214805

Toimittajan tuotenumero

10112270

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5...4 mm²

Malli / Tyyppi:

Kaapelin liitäntäholkki

Johdinten lukumäärä:

3

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

muu

Suojajohdin:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Konsentrisella suojalla:

ei

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

kyllä

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

Jatkoholkki muovinen musta M25 3 nap. Wago