Etusivu

WISKA - Jatkosholkki - 788/ESKV 25 / 221-2411 LG

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Jatkosholkki - 788/ESKV 25 / 221-2411 LG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5...4 mm²

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Suojajohdin - ei

  • Halogeeniton - kyllä

  • Konsentrisella suojalla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007686294705

Sähkönumero

5214804

Toimittajan tuotenumero

10112269

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5...4 mm²

Johdinten lukumäärä:

3

Suojajohdin:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Konsentrisella suojalla:

ei

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

kyllä

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

Jatkoholkki muovinen harmaa M25 3 nap. Wago