WISKA - Kalvojakorasia - KonnektIT 204 CL

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Kalvojakorasia - KonnektIT 204 CL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - yleiskäyttöinen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 4

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007686298949

Sähkönumero

1605672

Toimittajan tuotenumero

10112581

Tukkuerä

1

Asennustapa:

yleiskäyttöinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

4

Väri:

muu

Leveys:

52 mm

Syvyys:

34 mm

Läpinäkyvä kansi:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

suorakulmainen

Varusteena:

pistokepuristin / jousiliitin

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

ei

Pituus:

100 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

kohokuvioitu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

muu

Suojavaruste:

muu

Valutiivis:

ei

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

ei

Käyttölämpötila:

-30...60 °C

Mukana olevien kaapeliholkkien määrä:

0

Lähtevät liitännät, joissa on liittimet rakennuksen pistorasia-asennusta varten:

ei

Vedonpoistin:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

mini kalvorasia IP 20 läpinäkyvä