WISKA - Kalvojakorasia - KonnektIT 204 CL / 5x221-413

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - yleiskäyttöinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 4
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007686298970
Sähkönumero
1605673
Toimittajan tuotenumero
10112582
Tukkuerä
1
Asennustapa:
yleiskäyttöinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
4
Väri:
muu
Leveys:
52 mm
Syvyys:
34 mm
Läpinäkyvä kansi:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
suorakulmainen
Varusteena:
pistokepuristin / jousiliitin
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
ei
Pituus:
100 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kohokuvioitu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
muu
Suojavaruste:
muu
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
ei
Käyttölämpötila:
-30...60 °C
Mukana olevien kaapeliholkkien määrä:
0
Lähtevät liitännät, joissa on liittimet rakennuksen pistorasia-asennusta varten:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:
1
Vedonpoistin:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


