WISKA - Kalvorasia IP55 6mm2 pun - KA 016 RD

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Suurin poikkipinta-ala:

6 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - yleiskäyttöinen

  • Sopii putken halkaisijalle - 20 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 18

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007686095180

Sähkönumero

1605647

Toimittajan tuotenumero

10109600

Tukkuerä

10

Asennustapa:

yleiskäyttöinen

Sopii putken halkaisijalle:

20 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

18

Väri:

punainen

Leveys:

86 mm

Syvyys:

41 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

suorakulmainen

Varusteena:

ei ole

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

6 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

ei

Pituus:

125 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

säädettävä porrasläpivienti

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

sileä kansi

Suojavaruste:

napsautettava

Valutiivis:

ei

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

ei

Käyttölämpötila:

-30...60 °C

Mukana olevien kaapeliholkkien määrä:

0

Lähtevät liitännät, joissa on liittimet rakennuksen pistorasia-asennusta varten:

ei

RAL-numero (vastaava):

3000

Vedonpoistin:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kalvorasia IP55 400V Punainen 6mm2

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan