WISKA - Kalvotiiviste - CLIXX M16 kalvotiiviste 4-10mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 16 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Malli / Tyyppi - suljettu
Materiaali - muovi
Sopii tiivistysvälille - 4...10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685041843
Sähkönumero
1705610
Toimittajan tuotenumero
10101861
Tukkuerä
50
Nimellishalkaisija:
16 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Malli / Tyyppi:
suljettu
Materiaali:
muovi
Sopii tiivistysvälille:
4...10 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
0.8...3.5 mm
Halogeeniton:
kyllä
PG-koko:
0
Vedonpoistin:
kyllä
RAL-numero:
7035
Kaksoiskalvo:
ei
WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


