WISKA - Kalvotiiviste - CLIXX M20 kalvotiiviste 6-13mm

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Kalvotiiviste - CLIXX M20 kalvotiiviste 6-13mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 25 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Materiaali - muovi

  • Sopii tiivistysvälille - 9...17 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685041874

Sähkönumero

1705611

Toimittajan tuotenumero

10101862

Tukkuerä

50

Nimellishalkaisija:

25 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Malli / Tyyppi:

suljettu

Materiaali:

muovi

Sopii tiivistysvälille:

9...17 mm

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

0.8...3.5 mm

Halogeeniton:

kyllä

PG-koko:

0

Vedonpoistin:

kyllä

RAL-numero:

7035

Kaksoiskalvo:

ei

Kalvotiiviste IP66/67 vedonpoistolla 6-13mm kaapelille

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan