WISKA - Kalvotiiviste - QUIXX M20 kalvotiiviste 1-13mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellishalkaisija:
20 mmSopii tiivistysvälille:
1...13 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 20 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Malli / Tyyppi - muokattavissa
Materiaali - muovi
Sopii tiivistysvälille - 1...13 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685625685
Sähkönumero
1705614
Toimittajan tuotenumero
10062568
Tukkuerä
100
Nimellishalkaisija:
20 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Malli / Tyyppi:
muokattavissa
Materiaali:
muovi
Sopii tiivistysvälille:
1...13 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
1...9 mm
Halogeeniton:
kyllä
Vedonpoistin:
ei
RAL-numero:
7035
Kaksoiskalvo:
ei
WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


