WISKA - Kalvotiiviste - QUIXX M25 kalvotiiviste 1-18mm

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Kalvotiiviste - QUIXX M25 kalvotiiviste 1-18mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 25 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Malli / Tyyppi - muokattavissa

  • Materiaali - muovi

  • Sopii tiivistysvälille - 1...18 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685625692

Sähkönumero

1705615

Toimittajan tuotenumero

10062569

Tukkuerä

100

Nimellishalkaisija:

25 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Malli / Tyyppi:

muokattavissa

Materiaali:

muovi

Sopii tiivistysvälille:

1...18 mm

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

1...9 mm

Halogeeniton:

kyllä

Vedonpoistin:

ei

RAL-numero:

7035

Kaksoiskalvo:

ei

Kalvotiiviste IP66 metrinen M16*1,5 1-18mm kaapelille

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan