Etusivu

WISKA - Kierretulppa HF - MN 16 PG

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Kierretulppa HF - MN 16 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Malli / Tyyppi - muokattavissa

  • Materiaali - muovi

  • Sopii tiivistysvälille - 9...14 mm

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685607513

Sähkönumero

1706939

Toimittajan tuotenumero

10060751

Tukkuerä

100

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Malli / Tyyppi:

muokattavissa

Materiaali:

muovi

Sopii tiivistysvälille:

9...14 mm

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

9...12 mm

Halogeeniton:

kyllä

PG-koko:

16

Vedonpoistin:

ei

RAL-numero:

7035

Kaksoiskalvo:

ei