WISKA - Kierretulppa HF - MN 29 PG

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Kierretulppa HF - MN 29 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Malli / Tyyppi - muokattavissa

  • Materiaali - muovi

  • Sopii tiivistysvälille - 17...24 mm

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685607537

Sähkönumero

1706941

Toimittajan tuotenumero

10060753

Tukkuerä

25

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Malli / Tyyppi:

muokattavissa

Materiaali:

muovi

Sopii tiivistysvälille:

17...24 mm

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

1...15 mm

Halogeeniton:

kyllä

PG-koko:

29

Vedonpoistin:

ei

RAL-numero:

7035

Kaksoiskalvo:

ei