WISKA - Laajennus metalli EX - OSAJ 40/63 metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Laajennus metalli EX - OSAJ 40/63 metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - metrinen

  • Sisäkierteen koko (M) - 63

  • Ulkokierre - metrinen

  • Materiaali - messinki

  • Nikkelöity - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685656993

Sähkönumero

1706726

Toimittajan tuotenumero

50065699

Tukkuerä

1

Sisäkierre:

metrinen

Sisäkierteen koko (M):

63

Ulkokierre:

metrinen

Materiaali:

messinki

Nikkelöity:

kyllä

Ulkokierteen koko (M):

40

Materiaalin laatu:

muu

Rajähdyssuojattu:

kyllä

Väri:

nikkeli

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan