WISKA - Laajennus muovi EX - EX-KEM 20/25 metri-metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäkierre - metrinen
Sisäkierteen koko (M) - 25
Ulkokierre - metrinen
Materiaali - muovi
Nikkelöity - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685647434
Sähkönumero
1706256
Toimittajan tuotenumero
10064743
Tukkuerä
100
Sisäkierre:
metrinen
Sisäkierteen koko (M):
25
Ulkokierre:
metrinen
Materiaali:
muovi
Nikkelöity:
ei
Ulkokierteen koko (M):
20
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Rajähdyssuojattu:
kyllä
Väri:
musta


