WISKA - Laajennus muovi EX - EX-KEM 50/63 metri-metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäkierre - metrinen
Sisäkierteen koko (M) - 63
Ulkokierre - metrinen
Materiaali - muovi
Nikkelöity - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685647472
Sähkönumero
1706260
Toimittajan tuotenumero
10064747
Tukkuerä
5
Sisäkierre:
metrinen
Sisäkierteen koko (M):
63
Ulkokierre:
metrinen
Materiaali:
muovi
Nikkelöity:
ei
Ulkokierteen koko (M):
50
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Rajähdyssuojattu:
kyllä
Väri:
musta
WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


