WISKA - Laajennus muovi - KEM 50/63 metri-metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Laajennus muovi - KEM 50/63 metri-metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - metrinen

  • Sisäkierteen koko (M) - 63

  • Ulkokierre - metrinen

  • Materiaali - muovi

  • Nikkelöity - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685635769

Sähkönumero

1706209

Toimittajan tuotenumero

10063576

Tukkuerä

5

Sisäkierre:

metrinen

Sisäkierteen koko (M):

63

Ulkokierre:

metrinen

Materiaali:

muovi

Nikkelöity:

ei

Ulkokierteen koko (M):

50

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Rajähdyssuojattu:

ei

Väri:

harmaa