Etusivu

WISKA - Laajennusnipp.metalli kuusio - MEM M40/50 / Metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Laajennusnipp.metalli kuusio - MEM M40/50 / Metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - metrinen

  • Sisäkierteen koko (M) - 50

  • Ulkokierre - metrinen

  • Materiaali - messinki

  • Nikkelöity - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685639583

Sähkönumero

1705474

Toimittajan tuotenumero

10063958

Tukkuerä

25

Sisäkierre:

metrinen

Sisäkierteen koko (M):

50

Ulkokierre:

metrinen

Materiaali:

messinki

Nikkelöity:

kyllä

Ulkokierteen koko (M):

40

Materiaalin laatu:

muu

Rajähdyssuojattu:

ei

Väri:

nikkeli

Laajennusnipp.met.metri,kuusio