Etusivu

WISKA - Laajennusnippeli metalli - MEP Pg11/16

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Laajennusnippeli metalli - MEP Pg11/16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - PG

  • Ulkokierre - PG

  • Materiaali - messinki

  • Nikkelöity - kyllä

  • PG-kierteen sisähalkaisija - 11

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685621953

Sähkönumero

1705308

Toimittajan tuotenumero

10062195

Tukkuerä

100

Sisäkierre:

PG

Ulkokierre:

PG

Materiaali:

messinki

Nikkelöity:

kyllä

PG-kierteen sisähalkaisija:

11

PG-kierteen ulkohalkaisija:

16

Laajennusnippeli metalli