Varastointi päättyy

WISKA - Laajennusnippeli metalli - MEP Pg16/21

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Laajennusnippeli metalli - MEP Pg16/21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - PG

  • Ulkokierre - PG

  • Materiaali - messinki

  • Nikkelöity - kyllä

  • PG-kierteen sisähalkaisija - 16

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685621991

Sähkönumero

1705312

Toimittajan tuotenumero

10062199

Tukkuerä

100

Sisäkierre:

PG

Ulkokierre:

PG

Materiaali:

messinki

Nikkelöity:

kyllä

PG-kierteen sisähalkaisija:

16

PG-kierteen ulkohalkaisija:

21

Laajennusnippeli metalli