Varastointi päättyy

WISKA - Laajennusnippeli metalli - MEP Pg9/11

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Laajennusnippeli metalli - MEP Pg9/11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

PG-kierteen sisähalkaisija:

9
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13.5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot29

PG-kierteen ulkohalkaisija:

11
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13.5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot29
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - PG

  • Ulkokierre - PG

  • Materiaali - messinki

  • Nikkelöity - kyllä

  • PG-kierteen sisähalkaisija - 9

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685621922

Sähkönumero

1705305

Toimittajan tuotenumero

10062192

Tukkuerä

100

Sisäkierre:

PG

Ulkokierre:

PG

Materiaali:

messinki

Nikkelöity:

kyllä

PG-kierteen sisähalkaisija:

9

PG-kierteen ulkohalkaisija:

11

Laajennusnippeli metalli