WISKA - Laajennusnippeli muovi - KEM M16/20 / Metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäkierre - metrinen
Sisäkierteen koko (M) - 20
Ulkokierre - metrinen
Materiaali - muovi
Nikkelöity - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685635714
Sähkönumero
1705346
Toimittajan tuotenumero
10063571
Tukkuerä
100
Sisäkierre:
metrinen
Sisäkierteen koko (M):
20
Ulkokierre:
metrinen
Materiaali:
muovi
Nikkelöity:
ei
Ulkokierteen koko (M):
16
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Rajähdyssuojattu:
ei
Väri:
harmaa
Laajennusnippeli, muovi, metri


