WISKA - Laajennusnippeli muovi - KEM M20/25 / Metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkokierteen koko (M):

20

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - metrinen

  • Sisäkierteen koko (M) - 25

  • Ulkokierre - metrinen

  • Materiaali - muovi

  • Nikkelöity - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685635721

Sähkönumero

1705347

Toimittajan tuotenumero

10063572

Tukkuerä

100

Sisäkierre:

metrinen

Sisäkierteen koko (M):

25

Ulkokierre:

metrinen

Materiaali:

muovi

Nikkelöity:

ei

Ulkokierteen koko (M):

20

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Rajähdyssuojattu:

ei

Väri:

harmaa

Laajennusnippeli, muovi, metri