Etusivu

WISKA - Laajennusnippeli muovi - KEM M32/40 / Metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Laajennusnippeli muovi - KEM M32/40 / Metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - metrinen

  • Sisäkierteen koko (M) - 40

  • Ulkokierre - metrinen

  • Materiaali - muovi

  • Nikkelöity - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685635745

Sähkönumero

1705349

Toimittajan tuotenumero

10063574

Tukkuerä

50

Sisäkierre:

metrinen

Sisäkierteen koko (M):

40

Ulkokierre:

metrinen

Materiaali:

muovi

Nikkelöity:

ei

Ulkokierteen koko (M):

32

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Rajähdyssuojattu:

ei

Väri:

harmaa

Laajennusnippeli, muovi, metri