Etusivu

WISKA - Laajennusnippeli muovi - KEP Pg7/9

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Laajennusnippeli muovi - KEP Pg7/9

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - PG

  • Ulkokierre - PG

  • Materiaali - muovi

  • PG-kierteen sisähalkaisija - 7

  • PG-kierteen ulkohalkaisija - 9

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685635950

Sähkönumero

1705368

Toimittajan tuotenumero

10063595

Tukkuerä

100

Sisäkierre:

PG

Ulkokierre:

PG

Materiaali:

muovi

PG-kierteen sisähalkaisija:

7

PG-kierteen ulkohalkaisija:

9

Laajennusnippeli muovi