WISKA - Läpivientitarvike metalli - MMU-EMV Pg13.5 EMC lukkomut.

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Läpivientitarvike metalli - MMU-EMV Pg13.5 EMC lukkomut.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - PG

  • Kierrekoko metrinen/PG - 13.5

  • Väri - muu

  • Muoto - kuusikulmainen

  • Kierteen nousu - 1.41 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685632218

Sähkönumero

1705568

Toimittajan tuotenumero

10063221

Tukkuerä

100

Kierre:

PG

Kierrekoko metrinen/PG:

13.5

Väri:

muu

Muoto:

kuusikulmainen

Kierteen nousu:

1.41 mm

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

messinki

Avainväli:

26 mm

Avaimen leukaväli:

23 mm

Halogeeniton:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Maadoituksella:

kyllä

Iskunkestävyys:

kyllä

Korkeus:

4.7 mm

Lukkomutteri EMC