WISKA - MFD 12/04/020 - Tiiviste

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - MFD 12/04/020 - Tiiviste

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 1...2 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 12

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685643924

Sähkönumero

1705701

Toimittajan tuotenumero

10064392

Tukkuerä

25

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

1...2 mm

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

12

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Väri:

musta

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Materiaalin laatu:

muu

Vastamutterilla:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Iskunkestävyys:

kyllä

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

kyllä

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

RAL-numero:

9005

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Sopii lattakaapelille:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

EMC-versio:

ei

Käyttölämpötila:

-40...100 °C

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Paineen tasaus:

ei

EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:

Type A

Tiivistemateriaali:

EPDM

Wiska SPRINT tiiviste monijohtimelle / useammalle kaapelille

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan