WISKA - Muunnos muovi HF - EX-APM 13,5/20 PG-metri EX

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Muunnos muovi HF - EX-APM 13,5/20 PG-metri EX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - metrinen

  • Sisäkierteen koko (M) - 20

  • Ulkokierre - PG

  • Materiaali - muovi

  • Nikkelöity - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685647571

Sähkönumero

1706291

Toimittajan tuotenumero

10064757

Tukkuerä

25

Sisäkierre:

metrinen

Sisäkierteen koko (M):

20

Ulkokierre:

PG

Materiaali:

muovi

Nikkelöity:

ei

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Rajähdyssuojattu:

kyllä

PG-kierteen ulkohalkaisija:

13.5

Väri:

musta

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan