WISKA - Muunnos muovi HF - EX-APM 36/25 PG-metri EX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäkierre - metrinen
Sisäkierteen koko (M) - 25
Ulkokierre - PG
Materiaali - muovi
Nikkelöity - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685647724
Sähkönumero
1706306
Toimittajan tuotenumero
10064772
Tukkuerä
10
Sisäkierre:
metrinen
Sisäkierteen koko (M):
25
Ulkokierre:
PG
Materiaali:
muovi
Nikkelöity:
ei
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Rajähdyssuojattu:
kyllä
PG-kierteen ulkohalkaisija:
36
Väri:
musta
WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


