WISKA - Sulkutulppa Metalli - EMVS-L 32 Metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Kierrekoko metrinen/PG - 32
Materiaali - metalli
Pinnan suojaus - nikkelöity
Väri - nikkeli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685650762
Sähkönumero
1706987
Toimittajan tuotenumero
10065076
Tukkuerä
50
Kierre:
metrinen
Kierrekoko metrinen/PG:
32
Materiaali:
metalli
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Väri:
nikkeli
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Kierteen nousu:
1.5 mm
EX-luokka, kaasu:
ei ole
Iskunkestävyys:
kyllä
EX-luokka, pöly:
ei ole
Materiaalin laatu:
messinki
Käyttölämpötila:
-200...250 °C
Paineen tasaus:
ei


